8 SPB 355 TL3535

Polea de 8 canales

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:08SPB355
Rubix:798732347000
fabricante:856792
EAN:3660338120756
brand logo

Resumen técnico

Perfilspb
Diámetro indicativo355 mm
Casquillo cónico3535
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8 SPB 355 TL3535


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25

Cualidades

Puede funcionar tanto con correas en V como con correas Wedge

Aplicaciones

Transmisiones de potencia por correas en V

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Diámetro indicativo355 mm
Casquillo cónico3535
Materialhierro fundido
Número de ranuras8
Tipo6
Anchura de corona158 mm
Diámetro exterior362 mm
Anchura89 mm
342,45 € Sin IVA
/ unidad
414,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días