Referencias
Optibelt:TB SPB 400/6
Rubix:798378970000
fabricante:1759275
EAN:4014486247831



Detalles de producto : 6 SPB 400 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25100 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 400 mm |
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 6 |
| Tipo | polea tipo brazo |
| Anchura de corona | 120 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,69 € Sin IVA
/ unidad
357,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
