Referencias
Mecaline:05SPC450
Rubix:798732488000
fabricante:856643
EAN:3660338119286

Documentos
Detalles de producto : 5 SPC 450 TL4040
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (4040) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spc |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 450 mm |
| Número de ranuras | 5 |
| Casquillo cónico | 4040 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 5 |
| Anchura de corona | 136 mm |
| Diámetro exterior | 459.6 mm |
| Anchura | 102 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
517,09 € Sin IVA
/ unidad
625,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días