Referencias
Mecaline:05SPZ085
Rubix:798732480000
fabricante:856651
EAN:3660338119361

Documentos
Detalles de producto : 5 SPZ 85 TL1610
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 85 mm |
| Número de ranuras | 5 |
| Casquillo cónico | 1610 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 8 |
| Anchura de corona | 64 mm |
| Diámetro exterior | 89 mm |
| Anchura | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,17 € Sin IVA
/ unidad
21,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días