Referencias
Mecaline:04SPZ112
Rubix:798732570000
fabricante:856554
EAN:3660338118401

Documentos
Detalles de producto : 4 SPZ 112 TL2012
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
Polea en V - SPZ - Tipo Taper Bush (2012) - Hierro fundido GG25
Cualidades
Puede funcionar tanto con correas Vee como con correas Wedge
Aplicaciones
Accionamientos de transmisión de potencia por correa en V
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 112 mm |
| Número de ranuras | 4 |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | hierro fundido gg25 |
| Tipo | 8 |
| Anchura de corona | 52 mm |
| Diámetro exterior | 116 mm |
| Anchura | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,49 € Sin IVA
/ unidad
27,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días