Referencias
Optibelt:TB SPB 315/2
Rubix:798381472000
fabricante:1622012
EAN:4014486247534



Detalles de producto : 2 SPB 315 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7800 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 315 mm |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 2 |
| Tipo | polea tipo brazo |
| Anchura de corona | 44 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,96 € Sin IVA
/ unidad
107,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
