PLATO REDONDO MAGNETICO PERMANENTE RS 15

Plato redondo magnético permanente RS

Ver información técnica

Referencias

Flaig Magnetsysteme:210315
Rubix:799298321000
fabricante:210315
EAN:4053569484213
brand logo

Detalles de producto : PLATO REDONDO MAGNETICO PERMANENTE RS 15


Mandril de sujeción magnético RS permanente

Características: sistema magnético de neodimio con graduación polar radial y de estrella. La fuerza magnética es infinitamente variable. Las ranuras de centraje permiten alinear fácilmente las piezas de trabajo. Puede realizarse en el centro un agujero pasante (de Ø C).

Fuerza de adherencia: aprox. 140 N/cm²
Altura de campo magnético: aprox. 10 mm
Capacidad de desgaste de la placa de los polos: 3 mm con Ø 130 mm, 7 mm con Ø 150 mm

Aplicación: mandril de sujeción extremadamente resistente, especial para bocas y concebido para torneados duros con elevadas velocidades de giro.

Nota: profundidades de taladrado de la placa de polos con mandriles de polos radiales nuevos, no rectificados o pasados de rosca: hasta Ø 400 mm = 16 mm, a partir de Ø 500–600 = 26 mm.

Información técnica


Atributos
1183,35 € Sin IVA
/ unidad
1431,85 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días