BLOQUE SUJECION MAGNETICO PAR 250X50X52 MM

Bloque sujecionión magnético par

Ver información técnica

Referencias

Flaig Magnetsysteme:230203-1
Rubix:799291459000
fabricante:230203-1
brand logo

Detalles de producto : BLOQUE SUJECION MAGNETICO PAR 250X50X52 MM


Bloque de sujeción magnético permanente

Características: Bloque de sujeción magnético permanente impermeable con dos superficies de sujeción enfrentadas, conmutables de forma independiente. Lados del cabezal con rosca M5 para colocar topes y dispositivos auxiliares de posicionamiento. Posibilidad de mecanizado de la placa superior hasta una profundidad 3 mm.

Fuerza de adherencia: aprox. 80 N/cm²
Altura de campo magnético: aprox. 5 mm
Paso polar máx.: 1,5 + 0,5 mm

Aplicación: para sujeción de piezas de trabajo pequeñas y medianas al rectificar, medir y erosionar.

Volumen de suministro: 2 bloques de sujeción magnéticos.

Información técnica


Atributos
1163,80 € Sin IVA
/ unidad
1408,20 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días