BLOQUE SUJECION MAGNETICO PAR 180X50X52 MM

Bloque sujecionión magnético par

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:34190004, 9393000004
Rubix:799291460000
fabricante:9393000004
brand logo

Detalles de producto : BLOQUE SUJECION MAGNETICO PAR 180X50X52 MM


Bloque de sujeción magnético permanente

Características: Bloque de sujeción magnético permanente impermeable con dos superficies de sujeción enfrentadas, conmutables de forma independiente. Lados del cabezal con rosca M5 para colocar topes y dispositivos auxiliares de posicionamiento. Posibilidad de mecanizado de la placa superior hasta una profundidad 3 mm.

Fuerza de adherencia: aprox. 80 N/cm²
Altura de campo magnético: aprox. 5 mm
Paso polar máx.: 1,5 + 0,5 mm

Aplicación: para sujeción de piezas de trabajo pequeñas y medianas al rectificar, medir y erosionar.

Volumen de suministro: 2 bloques de sujeción magnéticos.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
810,18 Sin IVA
/ unidad
980,32 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días