DESMAGNETIZADORES DE PLACAS 250X180-DM3

Desmagnetizadores de placas DM3

Ver información técnica

Referencias

Flaig Magnetsysteme:30102518
Rubix:799298316000
fabricante:30102518
brand logo

Detalles de producto : DESMAGNETIZADORES DE PLACAS 250X180-DM3


Desmagnetizadores de placa

Características: Dispositivo moderno de alta calidad con un ciclo de trabajo del 100% y un sistema único que ajusta la intensidad de campo del tamaño o el volumen de la pieza de trabajo, por lo que se puede lograr un bajo consumo en Standby y una alta calidad de desmagnetización. El desmagnetizador también se puede utilizar como dispositivo sobre o por debajo de la cinta. Las piezas de trabajo se guían a mano o con una cinta transportadora sobre las placas polares. Las partes en masa se pueden recoger en un contenedor no magnético y guiarlas sobre las caras polares.

Información técnica


Atributos
817,65 Sin IVA
/ unidad
989,36 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días