PLACA SUJECION MAGNETICA PERMANENTE PMNEO 4020

Placa sujecionión magnética permanente PMNEO

Ver información técnica

Referencias

Flaig Magnetsysteme:20074020
Rubix:799298326000
fabricante:20074020
brand logo

Detalles de producto : PLACA SUJECION MAGNETICA PERMANENTE PMNEO 4020


Placa de sujeción magnética permanente PMNEO

Características: sistema de sujeción magnética de neodimio doble con cuerpo básico de acero. Posibilidad de mecanizado de la placa superior hasta una profundidad 6 mm. La placa de sujeción se activa mediante una palanca hexagonal extraíble.

Fuerza de adherencia: aprox. 160 N/cm²
Altura de campo magnético: aprox. 10 mm
Paso polar transversal: 11 +3 mm

Aplicación: para la sujeción de piezas de trabajo para el arranque pesado de virutas, también en superficies rugosas se alcanzan buenas fuerzas de sujeción.

Nota: piezas de trabajo de 30 x 15 x 6 mm pueden sujetarse con la máxima fuerza de retención alcanzada.

Información técnica


Atributos
2124,05 Sin IVA
/ unidad
2570,10 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días