PLACA SUJECION MAGNETICA PERMANENTE PMNM 1710

Placa sujecionión magnética permanente PMNM

Ver información técnica

Referencias

Flaig Magnetsysteme:20041710
Rubix:799296590000
fabricante:20041710
brand logo

Detalles de producto : PLACA SUJECION MAGNETICA PERMANENTE PMNM 1710


Placa de sujeción magnética permanente

Características: sistema de sujeción magnética de neodimio con cuerpo básico de acero. La baja altura del campo magnético de aprox. 5 mm impide la magnetización de las herramientas de mecanizado. Posibilidad de mecanizado de la placa superior hasta una profundidad 6 mm. La placa de sujeción se activa mediante una palanca hexagonal extraíble.

Fuerza de adherencia: aprox. 100 N/cm²
Altura de campo magnético: aprox. 5 mm
Paso polar transversal: 1,4 +0,5 mm

Aplicación: para la sujeción de alta precisión de piezas de trabajo pequeñas y finas para trabajos de amolado o para erosionado.

Nota: en todas las placas de sujeción magnética puede realizarse una perforación de lavado en la placa de los polos.

Información técnica


Atributos
465,75 € Sin IVA
/ unidad
563,56 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días