Referencias
Festo:VMPAL-EPL-SD25
Rubix:798787047000
fabricante:560938
EAN:4052568055844
Documentos
Detalles de producto : VMPAL-EPL-SD25
Placa final VMPAL-EPL-SD25 Presión de servicio=-0,9 - 10 bar, Presión de pilotaje=3 - 8 bar, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=3, Temperatura ambiente=-5 - 50 °C, Nota sobre materiales=Conforme a RoHS
Información técnica
Atributos
| Tipo | placa final |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,12 € Sin IVA
/ unidad
25,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días