EX260-SPN3

EX260 Sistema de transmisión en serie de tipo integrado (para salida)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:EX260-SPN3
Rubix:798784023000
fabricante:EX260-SPN3
EAN:3618036110982
brand logo

Resumen técnico

Tipoex260

Documentos

Detalles de producto : EX260-SPN3


Sistema de transmisión serie compacto para válvulas
Protocolos compatibles: Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, Interfaz AS
Hasta 32 bobinas y hasta 24 estaciones
Series de válvulas aplicables: nueva SY, VQC, S0700, SV
Protección hasta IP67.
EX260, Sistema de transmisión en serie de tipo integrado (para salida)

Información técnica


Atributos
Tipoex260
413,98 € Sin IVA
/ unidad
500,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días