Referencias
Festo:VMPAL-AP-14-QS6-1
Rubix:799147301000
fabricante:560995
EAN:4052568098551
Documentos
Detalles de producto : VMPAL-AP-14-QS6-1
sub-base VMPAL-AP-14-QS6-1 Width=14,9 mm, Length=107,3 mm, Grid dimension=14,9 mm, Max. number of valve Positions=1, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Placa base VMPAL-AP-14-QS6-1 Anchura=14,9 mm, Longitud=107,3 mm, Dimensión de la rejilla=14,9 mm, Max. Número de posiciones de válvulas=1, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Tipo | placa de conexión |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,11 € Sin IVA
/ unidad
40,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días