VMPAL-AP-14-QS8-1

Placa de conexión VMPAL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VMPAL-AP-14-QS8-1
Rubix:798811392000
fabricante:560989
EAN:4052568098490
brand logo

Resumen técnico

Tipoplaca de conexión

Documentos

Detalles de producto : VMPAL-AP-14-QS8-1


sub-base VMPAL-AP-14-QS8-1 Width=14,9 mm, Length=107,3 mm, Grid dimension=14,9 mm, Max. number of valve Positions=1, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Placa base VMPAL-AP-14-QS8-1 Anchura=14,9 mm, Longitud=107,3 mm, Dimensión de la rejilla=14,9 mm, Max. Número de posiciones de válvulas=1, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Tipoplaca de conexión
33,54 € Sin IVA
/ unidad
40,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días