Referencias
Aventics:0822354007
Rubix:798718327000
fabricante:0822354007
EAN:3661475900058

Detalles de producto : PRA-DA-080-0200-0-2-2-1-1-1-BAS
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | piston rod cylinder |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,51 € Sin IVA
/ unidad
380,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
