DSNU-32-320-P-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSNU-32-320-P-A
Rubix:798192198000
fabricante:195989
EAN:4052568158408
DSNU-32-320-P-A Round cylinder
Resumen técnico
Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro320 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DSNU-32-320-P-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Peso neto833 g
Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro320 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,38 Sin IVA
/ unidad
98,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días