Referencias
Festo:DSBC-63-300-PPSA-N3
Rubix:798607085000
fabricante:2126689
EAN:4052568252199



Resumen técnico
| Tipo | cilindro normalizado dsbc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBC-63-300-PPSA-N3
Cilindro de perfil estándar según la norma ISO 15552 con una amplia gama de opciones de montaje.
Cualidades
- La amortiguación neumática autorregulable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a los cambios de carga y velocidad
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3535,5 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro normalizado dsbc |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,10 € Sin IVA
/ unidad
260,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días