DSBC-63-150-D3-PPVA-N3

Cilindro normalizado DSBC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBC-63-150-D3-PPVA-N3
Rubix:799265999000
fabricante:3657869
EAN:4052568272562
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBC-63-150-D3-PPVA-N3


Cilindro de perfil estándar según la norma ISO 15552 con una amplia gama de opciones de montaje.

Cualidades

- La amortiguación neumática autorregulable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a los cambios de carga y velocidad
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro normalizado según iso 15552
226,45 € Sin IVA
/ unidad
274,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días