Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:532581
Rubix:798390041000
fabricante:532581


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 27.9 mm |
| Altura | 2.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : KDN 40 27,9 2,1 72NBR 532581
Junta compacta KDN 72 NBR 708
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,49 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Diámetro interior | 27.9 mm |
| Altura | 2.1 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,87 € Sin IVA
/ unidad
38,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días