Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421662
Rubix:798388300000
fabricante:40421662



Detalles de producto : NA300 22 12 8 94AU 40421662
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
NA300 22 12 8 94AU 40421662
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,901 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | au |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,00 € Sin IVA
/ unidad
29,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
