438

Anillo interior del rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:438
Rubix:500043800001
EAN:0053893032504
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior44.45 mm
Diámetro exterior57 mm
Anchura29.901 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 438


Este es el tipo más básico y más ampliamente utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consta de dos piezas principales separables: el cono (conjunto del anillo interior) y la copa (anillo exterior). Normalmente se monta en pares opuestos en un eje.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior44.45 mm
Diámetro exterior57 mm
Anchura29.901 mm
Holgura del rodamientocn
Peso1.984 kg
Materialacero estampado (jaula)
105,00 € Sin IVA
/ unidad
127,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días