Referencias
Fortis Tools:31350028, 9316400028
Rubix:799281693000
fabricante:4317784721868
EAN:4317784721868
Detalles de producto : PINZA SUJECION DIN6499B ER11 5,5-5 MM
Pinza de sujeción ER 11 – sistema ER
Características: doble ranurada. Sistema ER, precisión de concentricidad 0,015 mm. No se producen ningún movimiento de flexión de las fresas, lo que permite efectuar el arranque de virutas con alta precisión y prolongar la vida útil de la herramienta.
Aplicación: pinza de sujeción multicampo a partir de Ø 2 mm para sujeciones máx. de 1 mm por debajo del diámetro nominal (ER11 0,5 mm).
Características: doble ranurada. Sistema ER, precisión de concentricidad 0,015 mm. No se producen ningún movimiento de flexión de las fresas, lo que permite efectuar el arranque de virutas con alta precisión y prolongar la vida útil de la herramienta.
Aplicación: pinza de sujeción multicampo a partir de Ø 2 mm para sujeciones máx. de 1 mm por debajo del diámetro nominal (ER11 0,5 mm).
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,71 € Sin IVA
/ unidad
21,43 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días