PINZA DE SUJECION DIN 6499C SELLADA ER40 5-4 MM
Pinza de sujeción DIN 6499C sellada ER40
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:31520004, 9316950004
Rubix:799282390000
fabricante:4317784725538
EAN:4317784725538
Detalles de producto : PINZA DE SUJECION DIN 6499C SELLADA ER40 5-4 MM
Pinza de sujeción ER 40 – sistema ER, sellada
Características: pinzas portapiezas con sellado mediante tapones obturadores. Sistema ER, precisión de concentricidad 0,015 mm. No se producen ningún movimiento de flexión de las fresas, lo que permite efectuar el arranque de virutas con alta precisión y prolongar la vida útil de la herramienta.
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cilíndrico y refrigeración interna.
Importante: medida nominal = diámetro de sujeción.
Características: pinzas portapiezas con sellado mediante tapones obturadores. Sistema ER, precisión de concentricidad 0,015 mm. No se producen ningún movimiento de flexión de las fresas, lo que permite efectuar el arranque de virutas con alta precisión y prolongar la vida útil de la herramienta.
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cilíndrico y refrigeración interna.
Importante: medida nominal = diámetro de sujeción.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,38 € Sin IVA
/ unidad
45,23 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días