PINZA SUJECION DIN6499B ER16 7-6 MM

Pinza sujeción DIN6499B ER16

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:31370019, 9316450019
Rubix:799281685000
fabricante:4317784721769
EAN:4317784721769
brand logo

Detalles de producto : PINZA SUJECION DIN6499B ER16 7-6 MM


Pinza de sujeción ER 16 – sistema ER

Características: doble ranurada. Sistema ER, precisión de concentricidad 0,015 mm. No se producen ningún movimiento de flexión de las fresas, lo que permite efectuar el arranque de virutas con alta precisión y prolongar la vida útil de la herramienta.

Aplicación: pinza de sujeción multicampo a partir de Ø 2 mm para sujeciones máx. de 1 mm por debajo del diámetro nominal (ER11 0,5 mm).

Información técnica


Atributos
17,37 Sin IVA
/ unidad
21,02 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días