Referencias
Fortis Tools:31560016, 9317700016
Rubix:799282362000
fabricante:4317784721530
EAN:4317784721530
Detalles de producto : PINZA SUJEC C/ CUADRADO ER16-6,0X4,9
Pinza de sujeción ER16 para macho de roscar con hembra cuadrada
Características: alta fuerza de sujeción mediante entalladura doble. Con hembra cuadrada.
Aplicación: para la sujeción de machos de roscar con bloque de arrastre cuadrado.
Nota: suministro sin brocas.
Características: alta fuerza de sujeción mediante entalladura doble. Con hembra cuadrada.
Aplicación: para la sujeción de machos de roscar con bloque de arrastre cuadrado.
Nota: suministro sin brocas.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,22 € Sin IVA
/ unidad
47,46 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días