PINZA SUJECCION D. 7-6 MM DIN6499B ER32

Pinza sujeción DIN6499B ER32

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:31430013, 9316600013
Rubix:799281123000
fabricante:4317784726481
EAN:4317784726481
brand logo

Detalles de producto : PINZA SUJECCION D. 7-6 MM DIN6499B ER32


Pinza de sujeción ER 32 – sistema ER

Características: doble ranurada. Sistema ER, precisión de concentricidad 0,015 mm. No se producen ningún movimiento de flexión de las fresas, lo que permite efectuar el arranque de virutas con alta precisión y prolongar la vida útil de la herramienta.

Aplicación: pinza de sujeción multicampo a partir de Ø 2 mm para sujeciones máx. de 1 mm por debajo del diámetro nominal (ER11 0,5 mm).

Información técnica


Atributos
19,26 Sin IVA
/ unidad
23,30 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días