Referencias
Festo:DHRC-25-A
Rubix:799258317000
fabricante:8128142
EAN:4052568567897

Detalles de producto : DHRC-25-A
DHRC-25-A PINZA RADIANTE
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza radiante dhrc-25-a |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Conexión | pneumatic connection m5 |
| Serie | dhrc |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
484,34 € Sin IVA
/ unidad
586,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días