HGDT-40-A-G1

Pinza de tres puntos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:HGDT-40-A-G1
Rubix:798195173000
fabricante:540866
EAN:4052568179403
brand logo
Resumen técnico
Tipopinza de tres puntos
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HGDT-40-A-G1


pinza de tres puntos HGDT-40-A-G1 Robusta, puede utilizarse como pinza interna y externa, para detección de posición. Con mantenimiento de la fuerza de agarre al abrir …-G1. Tamaño = 40, Carrera por pinza = 6 mm, Precisión máxima de reposicionamiento =<= 0,2 mm, Juego angular máximo de la pinza ax,ay =<= 0,1 grados, Juego máximo de la pinza Sz =<= 0,05 mm
Pinza de tres puntos HGDT-40-A-G1 Robusta, puede utilizarse como pinza interna y externa, para posicionamiento. Con mantenimiento de la fuerza de agarre al abrir ...-G1. Tamaño=40, Carrera por mordaza=6 mm, Máx. precisión de reposicionamiento=<= 0, 2 mm, Máx. juego angular de la mordaza ax,ay=<= 0, 1°, Máx. juego de la mordaza Sz=<= 0, 05 mm

Información técnica


Atributos
Tipopinza de tres puntos
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1115,88 Sin IVA
/ unidad
1350,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días