OGGB-140-G18-2

Pinza Bernoulli

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:OGGB-140-G18-2
Rubix:799266512000
fabricante:574567
EAN:4052568223625
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza bernoulli oggb-140-g18-2 574567
Carrera de cilindro140 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OGGB-140-G18-2


Pinza Bernoulli OGGB-140-G18-2 Apta para el transporte de piezas de trabajo finas, extremadamente delicadas y frágiles Posición de montaje=Todas, Posición de conexión=En la parte superior / lateral, Diámetro de la pinza=140 mm, Presión de servicio=0 - 6 bar, Presión nominal de servicio=1 bar

Información técnica


Atributos
Tipopinza bernoulli oggb-140-g18-2 574567
Carrera de cilindro140 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.6 bar
Conexióntop/zijde
Serieoggb
Material del cuerpoaluminio
390,80 € Sin IVA
/ unidad
472,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días