1171BM-ALICATES PLANAS CORTAS-LISAS BIM
Alicates para electrónica de bocas planas cortas lisas y empuñadura bimaterial
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1171BM
Rubix:798171213000
fabricante:011710101
EAN:8014230513218


Resumen técnico
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Capacidad de corte | 18 mm |
| Longitud | 18 mm |
Detalles de producto : 1171BM-ALICATES PLANAS CORTAS-LISAS BIM
Alicates para electrónica de bocas planas cortas lisas y empuñadura bimaterial
Cualidades
Alicates para electrónica de bocas planas cortas lisas y empuñadura bimaterial
Aplicaciones
Electrónica y micromecánica
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 82,5 g |
| Forma de la punta | plano |
| Capacidad de corte | 18 mm |
| Longitud | 18 mm |
| Material | acero al cromo-vanadio |
| Longitud del pitorro | 18 mm |
| Peso | 82.5 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,05 € Sin IVA
/ unidad
54,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días