Referencias
Bahco:222 D
Rubix:798210998000
EAN:7314150037087


Resumen técnico
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 23.5 mm |
| Número de posiciones | 4 |
Detalles de producto : 222 D
Pensada para operaciones de apriete sobre tubos y elementos cilíndricos, esta pinza multipresa forma parte de una gama completa adaptada a diferentes diámetros. El diseño privilegia la estabilidad de las mandíbulas y la accesibilidad en zonas exigentes.
Características :
La pinza multipresa Bahco de esta gama se basa en mandíbulas paralelas que permanecen alineadas en todo el rango de apertura, lo que contribuye a una distribución homogénea del esfuerzo. La cabeza fina facilita el acceso en espacios reducidos, mientras que la muesca mecanizada refuerza la estabilidad durante el apriete. Varias posiciones son seleccionables en la apertura de la pinza. Los mangos recubiertos de PVC mejoran el agarre y limitan el deslizamiento. El conjunto cuenta con un acabado fosfatado negro diseñado para proteger la herramienta contra la oxidación.
Especificaciones :
- Références : 221 D à 225 D.
- Capacidad de apriete de tubos: de 18 mm a 58 mm según el tamaño.
- Número de posiciones: 3, 4, 5 o 6 según la referencia.
- Longitud total: de 117 mm a 305 mm.
- Longitud de las mandíbulas: de 16 mm a 38 mm.
- Espesor de las mandíbulas: de 5,0 mm a 11,5 mm.
- Material: acero aleado.
- Acabado: fosfatado.
- Tipo de mangos: recubiertos PVC.
- Peso: de 60 g a 535 g.
Características :
La pinza multipresa Bahco de esta gama se basa en mandíbulas paralelas que permanecen alineadas en todo el rango de apertura, lo que contribuye a una distribución homogénea del esfuerzo. La cabeza fina facilita el acceso en espacios reducidos, mientras que la muesca mecanizada refuerza la estabilidad durante el apriete. Varias posiciones son seleccionables en la apertura de la pinza. Los mangos recubiertos de PVC mejoran el agarre y limitan el deslizamiento. El conjunto cuenta con un acabado fosfatado negro diseñado para proteger la herramienta contra la oxidación.
Especificaciones :
- Références : 221 D à 225 D.
- Capacidad de apriete de tubos: de 18 mm a 58 mm según el tamaño.
- Número de posiciones: 3, 4, 5 o 6 según la referencia.
- Longitud total: de 117 mm a 305 mm.
- Longitud de las mandíbulas: de 16 mm a 38 mm.
- Espesor de las mandíbulas: de 5,0 mm a 11,5 mm.
- Material: acero aleado.
- Acabado: fosfatado.
- Tipo de mangos: recubiertos PVC.
- Peso: de 60 g a 535 g.
Cualidades
- Apriete estable gracias al mantenimiento paralelo de las mandíbulas en todas las posiciones.
- Acceso facilitado en zonas confinadas por el diseño de cabeza fina.
- Agarre seguro asegurado por los mangos recubiertos de PVC.
- Mayor resistencia a la corrosión gracias al acabado fosfatado.
- Acceso facilitado en zonas confinadas por el diseño de cabeza fina.
- Agarre seguro asegurado por los mangos recubiertos de PVC.
- Mayor resistencia a la corrosión gracias al acabado fosfatado.
Aplicaciones
Encontrando su lugar en operaciones de mantenimiento industrial, montaje mecánico e intervenciones en taller, estas pinzas multipresa Bahco se utilizan para el apriete y la sujeción de tubos, racores, tuercas y piezas cilíndricas, especialmente en entornos donde el espacio es limitado. Fáciles de guardar en una caja de herramientas, son ideales para intervenciones in situ o en obra gracias a su resistencia a condiciones húmedas y su formato compacto.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120 g |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Capacidad de apertura | 23.5 mm |
| Número de posiciones | 4 |
| Tipo | water pump plier |
| Peso | 100 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,66 € Sin IVA
/ unidad
16,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días