PINZA DE FUGAS 369FC 60A MORDAZA 61MM
Pinza multímetro de corriente de fuga Fluke 369 FC TRMS
Ver información técnicaReferencias
Fluke:FLUKE-369 FC
Rubix:798633812000
fabricante:4709934
EAN:0095969803113

Detalles de producto : PINZA DE FUGAS 369FC 60A MORDAZA 61MM
La serie Fluke 369 TRMS de pinzas multímetros de corriente de fuga permite a los usuarios detectar, documentar, registrar y comparar las lecturas de corriente de fuga a lo largo del tiempo, evitando así paradas imprevistas y permitiendo identificar los disparos intermitentes GI y RCD, todo ello sin apagar el equipo.
La pinza Fluke 369 cuenta con una mordaza sobredimensionada de 61 mm que permite trabajar con conductores de gran tamaño. La mordaza de la pinza multímetro está completamente apantallada para capturar correctamente señales de fuga muy débiles y reducir al máximo las interferencias electromagnéticas externas.Función de medición
La pinza Fluke 369 cuenta con una mordaza sobredimensionada de 61 mm que permite trabajar con conductores de gran tamaño. La mordaza de la pinza multímetro está completamente apantallada para capturar correctamente señales de fuga muy débiles y reducir al máximo las interferencias electromagnéticas externas.Función de medición
Reducción de los tiempos de inactividad – Encuentre las corrientes de fuga sin apagar el equipo.
Cualidades
Medición TRMS para precisión en señales no sinusoidales complejas.
Apertura de mordaza de 61 mm.
Alta resolución de 1 μA, medición hasta 60 A.
Función de filtro ajustable que suprime el ruido indeseado.
Lecturas máx./mín./prom. y función de retención de pantalla (HOLD).
Iluminación de trabajo LED frontal para uso en armarios de cableado oscuros.
Pantalla retroiluminada, apagado automático de la retroiluminación y apagado automático que permiten ahorrar batería.
Certificado CAT III 600 V.
Apertura de mordaza de 61 mm.
Alta resolución de 1 μA, medición hasta 60 A.
Función de filtro ajustable que suprime el ruido indeseado.
Lecturas máx./mín./prom. y función de retención de pantalla (HOLD).
Iluminación de trabajo LED frontal para uso en armarios de cableado oscuros.
Pantalla retroiluminada, apagado automático de la retroiluminación y apagado automático que permiten ahorrar batería.
Certificado CAT III 600 V.
Información técnica
Atributos
| Campo de medición | rango ac amperios: 3 ma, 30 ma, 300 ma, 3 a, 30 a, 60 a |
|---|---|
| Categoría de precarga | cat iii 600 v |
| Capacidad de apertura | 61 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1155,00 € Sin IVA
/ unidad
1397,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días