MXS16-20B

Cilindro,Mesa deslizante

Ver información técnica

Referencias

SMC:MXS16-20B
Rubix:798471343000
fabricante:00017016
EAN:3618036339222
brand logo

Resumen técnico

Tipomesa deslizante de aire
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MXS16-20B


Las aplicaciones que requieren un movimiento preciso de 10-150 mm (1/2-6") suelen requerir un cilindro y una guía de precisión. El MXS lo consigue integrando un rodamiento de rodillos cruzados con una guía y dos pequeños cilindros neumáticos para una generación de fuerza compacta. El MXS está disponible en seis tamaños, cada uno de ellos con longitudes de carrera establecidas, y viene de serie con capacidad de conmutación automática. Los ajustes de carrera están disponibles para extensión, retracción o ambas en rangos de 0-5 mm, 0-15 mm y 0-25 mm. Además, hay muchas otras opciones estándar que incluyen amortiguadores, bloqueo final, tubería axial y amortiguador.

Información técnica


Atributos
Peso neto720 g
Tipomesa deslizante de aire
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño16
518,97 Sin IVA
/ unidad
627,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días