ELGA-BS-KF-80-400-0H-10P-ML

Accionamiento electromecánico de eje de husillo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ELGA-BS-KF-80-400-0H-10P-ML
Rubix:799265725000
fabricante:8041825
EAN:4052568286262
brand logo

Resumen técnico

Tipoaccionamiento electromecánico del eje del husillo
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro400 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ELGA-BS-KF-80-400-0H-10P-ML


eje de husillo ELGA-BS-KF-80-400-0H-10P-ML con guía de rodamiento de bolas recirculantes Carrera de trabajo=400 mm, Tamaño=80, Reserva de carrera=0 mm, Diámetro del husillo=15 mm, Paso del husillo=10 mm/U

Información técnica


Atributos
Tipoaccionamiento electromecánico del eje del husillo
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro400 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño80
2174,68 € Sin IVA
/ unidad
2631,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días