Referencias
Festo:DFM-100-160-P-A-KF
Rubix:798195058000
fabricante:170972
EAN:4052568140526

Resumen técnico
| Tipo | actuador guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFM-100-160-P-A-KF
Cilindro guía DFM-100-160-P-A-KF Con guía integrada. Centro de gravedad Distancia desde la carga de trabajo hasta la placa de yugo=125 mm, Carrera=160 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yugo, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos
Información técnica
Atributos
| Tipo | actuador guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1393,38 € Sin IVA
/ unidad
1685,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días