Referencias
Festo:HGDD-40-A-G1
Rubix:799266684000
fabricante:1163041
EAN:4052568227883



Resumen técnico
| Tipo | festo 1163041 pinza de tres puntos |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : HGDD-40-A-G1
Cualidades
Las cinemáticas de la pinza completamente encapsuladas permiten el uso de la pinza en condiciones ambientales extremadamente duras
La cinemática robusta y precisa ofrece máxima resistencia a la torsión y una larga vida útil
La fuerza generada por el movimiento lineal se convierte, mediante un mecanismo de cuña con movimiento guiado por fuerza, en el movimiento de las mordazas de la pinza. Esto también garantiza el movimiento sincronizado de las mordazas de la pinza. La guía por cojinete deslizante prácticamente sin holguras se consigue mediante mordazas rectificadas
La cinemática robusta y precisa ofrece máxima resistencia a la torsión y una larga vida útil
La fuerza generada por el movimiento lineal se convierte, mediante un mecanismo de cuña con movimiento guiado por fuerza, en el movimiento de las mordazas de la pinza. Esto también garantiza el movimiento sincronizado de las mordazas de la pinza. La guía por cojinete deslizante prácticamente sin holguras se consigue mediante mordazas rectificadas
Aplicaciones
Puede utilizarse como pinza de doble efecto y de simple efecto;Resorte de compresión para complementar o mantener las fuerzas de sujeción;Apta para agarre externo e interno
Información técnica
Atributos
| Tipo | festo 1163041 pinza de tres puntos |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 6 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1229,56 € Sin IVA
/ unidad
1487,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días