DHPC-6-A-S-2

Pinza paralela

Ver información técnica
Referencias
Festo:DHPC-6-A-S-2
Rubix:799258682000
fabricante:8116737
EAN:4052568553913
brand logo
Resumen técnico
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DHPC-6-A-S-2


Cualidades

-Protección contra el polvo
-Guía de bolas resistente y precisa
-Altas fuerzas de agarre

Información técnica


Atributos
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro4 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.8 bar
Conexiónpneumatic connection on the side (m3)
Seriedhpc
Material del cuerpoaluminio
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,70 Sin IVA
/ unidad
270,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días