ROTULADOR UP 10 INDELEBLE NEGRO 2 MM

Pintura up 10 rotulador de pintura indeleble

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:839920
Rubix:798737145000
EAN:3660338055324
PAINT UP 10  Indelible paint felt-tip Type Black
Resumen técnico
Colornegro
Tipo de puntaredondo
Tipo de marcadopermanente
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ROTULADOR UP 10 INDELEBLE NEGRO 2 MM


Rotulador a bomba.
Pintura opaca con pigmentos triturados, indeleble, de secado rápido (45 a 60 segundos).
Se puede usar para marcar, etiquetar, codificar, controlar la calidad...
Aplicable sobre todo tipo de materiales limpios y lisos: vidrio, plástico, neumático, piezas mecanizadas, aluminio, caucho, cartón...
Temperatura de uso: entre -46 °C y + 66 °C
Resistencia al calor: +100 °C
Resistente al agua y a los UVA.
Contenido de halógeno y cloro limitado, utilizable en acero inoxidable.
Tamaño de escritura: 2 mm
Su punta permite marcar en superficies más ásperas que las puntas convencionales.
Disponible en 6 colores.
Capacidad: 9 ml
Modo de empleo: agitar vigorosamente, con el tapón puesto. Para comenzar, aplique presión en la punta hasta que llegue la tinta. Vuelva a taparlo después de utilizarlo y almacénelo en plano.

Cualidades

Pintura sin metales pesados (plomo, mercurio, cadmio...) y sin disolventes dañinos (tolueno, xileno...)

Información técnica


Atributos
Colornegro
Tipo de puntaredondo
Tipo de marcadopermanente
Tamaño de la punta2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,06 Sin IVA
/ unidad
6,12 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Color

Seleccione variantes (6)