MARCADOR PINTURA LIQUIDA BLANCO VALVE ACTION
Marcador de pintura líquida precertificado para la industria nuclear
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Markal:096880
Rubix:798572869000
fabricante:96880
EAN:0048615960265




Resumen técnico
| Color | blanco |
|---|---|
| Tipo de punta | redondo |
| Tipo de marcado | permanente |
Documentos
Detalles de producto : MARCADOR PINTURA LIQUIDA BLANCO VALVE ACTION
El marcador Certified Valve Action de pintura líquida de alta visibilidad posee una precertificación sobre su bajo contenido de cloruros, halógenos, metales de bajo punto de fusión y azufre. Cada lote de fabricación se analiza y certifica individualmente para satisfacer las especificaciones propias de la industria nuclear y militar de EE. UU., y se puede utilizar sin riesgos sobre acero inoxidable y otras aleaciones en las que la resistencia a la corrosión es un requisito importante.
Cualidades
Ideal para superficies de acero inoxidable o superaleaciones en industrias que deben evitar la corrosión, las picaduras de óxido o la degradación.. Posee una certificación que garantiza su conformidad con las siguientes especificaciones internacionales y de Estados Unidos:. - EDF PMUC. - MIL - STD-2041D. - U.S. DOE RDT F-7-3T (vencida). - U.S. Navy C3070. Diseñado específicamente para cumplir con:. - <200 ppm de halógenos totales. - <250 ppm de cada metal de bajo punto de fusión. - <300 ppm de metales de bajo punto de fusión totales. - <200 ppm de azufre
Aplicaciones
Generación de energía nuclear. Otras plantas generadoras de energía. Industria del petróleo y del gas. Militar. Soldadura. Aviación e industria aeroespacial
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 0,325 g |
|---|---|
| Color | blanco |
| Tipo de punta | redondo |
| Tipo de marcado | permanente |
| Tamaño de la punta | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,85 € Sin IVA
/ unidad
8,29 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h