ROTULADOR NR, 751 ROJO

edding 751 marcador de tinta opaca amarillo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Edding:751 PAINT MARKER RED
Rubix:799290896000
fabricante:4-751002
EAN:4004764017478
brand logo

Resumen técnico

Colorrojo
Tipo de puntaredondo
Tipo de marcadopermanente

Documentos

Detalles de producto : ROTULADOR NR, 751 ROJO


Marcador de tinta opaca edding 751

Características: punta redonda con vástago cilíndrico de aluminio. Tinta de pigmentos cubriente de secado rápido, altamente permanente, resistente al agua, inodora y resistente a la luz. La tinta es muy opaca por lo que siempre ofrece resultados claramente visibles incluso en condiciones de iluminación desfavorables. Resistente al calor hasta 400 °C, colores blanco y amarillo incluso visibles hasta 1000 °C.

Aplicación: para marcar superficies oscuras o transparentes.

Cualidades

Marcación de gran cobertura sobre superficies oscuras y lisas con una tinta resistente a los disolventes y al calor. Producto duradero en interiores y exteriores. Tinta excepcional para la marcación resistente a temperaturas de hasta 400 °C, algunos colores son visibles a temperaturas de hasta 1000 °C. Rotulación visible incluso en condiciones de iluminación adversas. El precinto de aluminio garantiza que el producto no ha sido usado antes de la compra. Colores intensos. Amplio surtido de colores. Producto de marca de alta calidad.

Aplicaciones

Cable, Cartón, Cuero, Goma, Hormigón/piedra, Láminas, Madera, Papel, Plástico, Porcelana, Vidrio, metal/acero/hierro

Información técnica


Atributos
Colorrojo
Tipo de puntaredondo
Tipo de marcadopermanente
4,03 € Sin IVA
/ unidad
4,88 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Color