Detalles de producto : ROTULADOR UP 10 INDELEBLE BLANCO 2 MM
Rotulador a bomba. Pintura opaca con pigmentos triturados, indeleble, de secado rápido (45 a 60 segundos). Se puede usar para marcar, etiquetar, codificar, controlar la calidad... Aplicable sobre todo tipo de materiales limpios y lisos: vidrio, plástico, neumático, piezas mecanizadas, aluminio, caucho, cartón... Temperatura de uso: entre -46 °C y + 66 °C Resistencia al calor: +100 °C Resistente al agua y a los UVA. Contenido de halógeno y cloro limitado, utilizable en acero inoxidable. Tamaño de escritura: 2 mm Su punta permite marcar en superficies más ásperas que las puntas convencionales. Disponible en 6 colores. Capacidad: 9 ml Modo de empleo: agitar vigorosamente, con el tapón puesto. Para comenzar, aplique presión en la punta hasta que llegue la tinta. Vuelva a taparlo después de utilizarlo y almacénelo en plano.
Cualidades
Pintura sin metales pesados (plomo, mercurio, cadmio...) y sin disolventes dañinos (tolueno, xileno...)