HIGHTECH-MARKER 8030NLS ROJO
edding 8030 marcador NLS high-tech rojo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Edding:8030 NLS HIGH TECH MARKER RED
Rubix:799290902000
fabricante:4-8030002
EAN:4004764785643
Documentos
Detalles de producto : HIGHTECH-MARKER 8030NLS ROJO
Marcador permanente 8030 NLS
Características: Tinta permanente, de secado rápido y sin olor, sin halógenos, resistente a la limpieza y al agua, conforme a la norma LN 9051.
Aplicación: Para marcar y rotular sin corroer casi todos los materiales en el ámbito nuclear, así como en la industria aeronáutica y naval.
Nota: Debido a la composición química de la tinta, el color del marcaje difiere del estándar, el efecto cromático se indica entre paréntesis.
Características: Tinta permanente, de secado rápido y sin olor, sin halógenos, resistente a la limpieza y al agua, conforme a la norma LN 9051.
Aplicación: Para marcar y rotular sin corroer casi todos los materiales en el ámbito nuclear, así como en la industria aeronáutica y naval.
Nota: Debido a la composición química de la tinta, el color del marcaje difiere del estándar, el efecto cromático se indica entre paréntesis.
Cualidades
Solución especial para una marcación permanente poco corrosiva. El práctico clip actúa como freno para que no ruede el marcador y puede sujetarse a prendas y objetos. La tapa puede colocarse en el extremo del cuerpo para evitar el riesgo de perderla. Listo para usar. Producto de marca de alta calidad. Fabricado en Alemania.
Aplicaciones
Aluminio/acero inoxidable (V2A), metal/acero/hierro
Información técnica
Atributos
| Color | rojo |
|---|---|
| Tipo de punta | redondo |
| Tipo de marcado | permanente |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,91 € Sin IVA
/ unidad
4,73 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días