Referencias
Mecaline:P10B3024
Rubix:798777006000
EAN:3660338299353


Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 24 |
Documentos
Detalles de producto : 5/8 10B3 Z24 - REF P10B3024
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 24 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 24 |
| Código ISO | 10b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro indicativo | 121.62 mm |
| Diámetro exterior | 128.3 mm |
| Anchura total | 60 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 128.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,79 € Sin IVA
/ unidad
54,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días