Referencias
Tsubaki:10B1 21T
Rubix:798457007000
fabricante:21706000390
EAN:8718472594331

Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 21 |
Detalles de producto : 5/8p 10B1 Z21
Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todas las ruedas dentadas de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para combinar a la perfección con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1350 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 15.875 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 21 |
| Código ISO | 10b-1 |
| Material | acero |
| Peso | 1.35 kg |
| Anchura total | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,86 € Sin IVA
/ unidad
14,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días