5/8 10B3 Z30 DTI - REF P10B3030R
Piñones triples con pre-taladro, dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P10B3030R
Rubix:798945254000
EAN:3660338405143


Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 30 |
Documentos
Detalles de producto : 5/8 10B3 Z30 DTI - REF P10B3030R
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 30 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 30 |
| Código ISO | 10b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro de cubo | 120 mm |
| Diámetro indicativo | 151.87 mm |
| Diámetro exterior | 158.8 mm |
| Anchura total | 60 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 158.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,06 € Sin IVA
/ unidad
167,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días