1/2p 08B1 Z21

Piñón endurecido

Ver información técnica
Referencias
Tsubaki:08B1 21T
Rubix:798457039000
fabricante:21706000240
EAN:8718472594003
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes21
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1/2p 08B1 Z21


Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todas las ruedas dentadas de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para combinar a la perfección con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.

Información técnica


Atributos
Peso neto850 g
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes21
Código ISO08b-1
Materialacero
Peso0.85 kg
Anchura total28 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,08 Sin IVA
/ unidad
9,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días