Referencias
Mecaline:P08B3031
Rubix:798777037000
EAN:3660338298905


Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 31 |
Documentos
Detalles de producto : 1/2 08B3 Z31 - REF P08B3031
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 31 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 31 |
| Código ISO | 08b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro indicativo | 125.54 mm |
| Diámetro exterior | 130.2 mm |
| Anchura total | 55 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 130.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,57 € Sin IVA
/ unidad
51,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días