1.1/4 20B1 Z27 TL3020 - REF PMA20B1027
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA20B1027
Rubix:798727287000
fabricante:857370
EAN:3660338126307


Resumen técnico
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 27 |
Documentos
Detalles de producto : 1.1/4 20B1 Z27 TL3020 - REF PMA20B1027
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 20B1 - 27 teeth (3020) - C45 Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 27 |
| Código ISO | 20b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 150 mm |
| Diámetro indicativo | 273.4 mm |
| Diámetro exterior | 288.6 mm |
| Anchura total | 51 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 288.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,61 € Sin IVA
/ unidad
214,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días